ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Corp fluorescent High Bay T5 234w | AD6QTR 48H449

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Corp fluorescent High Bay T5 234w

Articol: AD6QTR Model: IBC 454 MVCrucea Ref: 48H449

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast2
Tipul de balastElectronic
Putere fixă234W
Înălţime3.75 "
Finisajul locuințelorAlb
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiT5
Wați de lampă54W
Lungime47 "
Distribuția luminiiÎngust
MontareCablu
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectorOglindă 4
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime0.9
Voltaj120 până la 277V
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.15
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)127
Lățimea navei (cm)24.13
Codul HS9405103000
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Slot de căldură

Variante de produs

ProdusModelCantitatea lămpiiCantitatea de balastTipul de balastLungimeDistribuția luminiiMontareTip reflectorLăţimePreț
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Corp fluorescent High Bay T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Pornire instantanee electronică48.125 "LargTavan sau suspendatAlb13.25 "€459.17
ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Lumină fluorescentă High Bay T5 216w | AG2VMN 32JA05 IBZT5 4L41Pornire electronică programată48.125 "ÎngustSuprafață sau tulpinăMIRO 413.25 "€381.66
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Lumină fluorescentă High Bay T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Pornire electronică programată48.125 "ÎngustSuprafață sau tulpinăMIRO 418.12 "€432.07
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Corp fluorescent High Bay T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Pornire electronică programată48.125 "ÎngustSuprafață sau tulpinăMIRO 413.25 "€266.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBC 454 MV Corp fluorescent High Bay T5 234w