Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA IBZT5 4L Lumină fluorescentă High Bay T5 216w | AG2VMN 32JA05

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L Fluorescent High Bay Fixare T5 216w

În stoc
Articol: AG2VMN Model: IBZT5 4LCrucea Ref: 32JA05

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€381.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCorp de iluminat fluorescent High Bay
Temperatura ambientală. Gamă0 de grade până la 104 de grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire electronică programată
Putere fixă216W
Înălţime2.375 "
Finisajul locuințelorEmail alb lucios copt
Material carcasăOţel
Lampă inclusăDa
Cantitatea lămpii4
Tip lămpiT5
Wați de lampă54W
Lungime48.125 "
Distribuția luminiiÎngust
MontareSuprafață sau tulpină
Înălțimea de montare15 până la 40 ft
Material reflectorizantAluminiu
Tip reflectorMIRO 4
Spatiu pana la Mtg. Raportul de înălțime1
Voltaj120 până la 277V
Lăţime13.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.99
Înălțimea navei (cm)6.05
Lungimea navei (cm)122.22
Lățimea navei (cm)33.66
Codul HS9405103000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Depozitare la rece cu sloturi de căldură

Variante de produs

ProdusModelCantitatea lămpiiCantitatea de balastTipul de balastLungimeDistribuția luminiiMontareTip reflectorLăţimePreț
ACUITY LITHONIA IBZ 454L WDU GEB10PS90 Corp fluorescent High Bay T5 234w | AD3PNA 40L080 IBZ 454L WDU GEB10PS9042Pornire instantanee electronică48.125 "LargTavan sau suspendatAlb13.25 "€459.17
ACUITY LITHONIA IBC 454 MV Corp fluorescent High Bay T5 234w | AD6QTR 48H449 IBC 454 MV42Electronic47 "ÎngustCabluOglindă 412 "-
RFQ
ACUITY LITHONIA IBZT5 6L Lumină fluorescentă High Bay T5 324w | AG2VMP 32JA06 IBZT5 6L61Pornire electronică programată48.125 "ÎngustSuprafață sau tulpinăMIRO 418.12 "€432.07
ACUITY LITHONIA IBZT5 4 HBBS361C Corp fluorescent High Bay T5 216w | AG2VMR 32JA08 IBZT5 4 HBBS361C41Pornire electronică programată48.125 "ÎngustSuprafață sau tulpinăMIRO 413.25 "€266.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING IBZT5 4L Fluorescent High Bay Fixare T5 216w
€381.66 /unitate