Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 0V Senzor de mișcare 15-30 picioare Montare dezactivată Ieșire | AC7CVJ 38A935

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 0V Senzor de mișcare 15-30 picioare Montare dezactivată Ieșire

În stoc
Element: AC7CVJ Model: SBOR 6 ODP WH 0VCrucea Ref: 38A935
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
€325.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor de mișcare
CuloriAlb
Acoperire360 grade
Înălţime3.35 "
Finisajul locuințelorLuciu
Material carcasăPlastic
Tipul de instalareCutie de perete
Lampă inclusăNu
Tip lămpiIluminat
Wați de lampă800 / 1200W
Lungime4"
Max. Sarcină800 / 1200W
Tip senzorActivități în aer liber
ÎntârziereAutomat
Unghi de vizualizare15 până la 20 ft
Voltaj120 / 277 VAC
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.351
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8543704000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelUnghi de vizualizarePreț
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 0V Senzor de mișcare 8-15 picioare Montare dezactivată Ieșire | AC7CVG 38A933 SBOR 10 ODP WH 0V30 ft.€325.71
ACUITY LITHONIA SBOR 10 ODP WH 4V Senzor de mișcare 8-15 picioare Montare Dim Outupt | AC7CVH 38A934 SBOR 10 ODP WH 4V30 ft.€338.82
ACUITY LITHONIA SBOR 6 ODP WH 4V Senzor de mișcare 15-30 picioare Montare Dim Outupt | AC7CVK 38A936 SBOR 6 ODP WH 4V15 până la 20 ft€325.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING SBOR 6 ODP WH 0V Senzor de mișcare 15-30 picioare Montare dezactivată Ieșire
€325.71 /unitate