ACUITY LITHONIA ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Corp de fixare Montare la suprafață T8 volumetric 17w | AA7XPH 16U246

LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Fixture Surface Mount Volumetric T8 17w

Element: AA7XPH Model: ST8 2 17 MVOLT GEB10ISCrucea Ref: 16U246

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de montare pe suprafață
Temperatura ambientală. Gamă0 până la 104 F.
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Tip de corpVolumetric
Putere fixă33
Înălţime3.875 "
Finisajul locuințelorPulbere de poliester alb
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiT8
Wați de lampă17
Lungime24 "
Ecartament metalicOţel
MontarePlafon
Tip reflectorAluminiu
Voltaj120/277
Lăţime9.286 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.97
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)65.79
Lățimea navei (cm)28.7
Codul HS9405106020
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Performanță ridicată

Variante de produs

ProdusModelPutere fixăCantitatea lămpiiWați de lampăLungimePreț
ACUITY LITHONIA ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Fixare Montare la suprafață Volumetric T8 32w | AA7XPG 16U245 ST8 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS8833248 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING ST8 2 17 MVOLT GEB10IS Fixture Surface Mount Volumetric T8 17w