ACUITY LITHONIA VAP 232 WD Garaj de parcare T8 78w 120-277v | AE8MWV 6ECL4

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Dispozitiv de parcare pentru garaj T8 78w 120-277v

În stoc
Articol: AE8MWV Model: VAP 232 WDCrucea Ref: 6ECL4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€402.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de garaj pentru parcare
Temperatura ambientală. Gamă-22 grade până la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastPornire instantanee electronică
Tip de corpGaraj pentru parcare
Putere fixă78W
Înălţime4.125 "
Finisajul locuințelorclar
Material carcasăPolicarbonat
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiT8
Wați de lampă32
Lungime54.75 "
Tip obiectivPolicarbonat
MontareSuprafață
Articol recomandat pentru lampă3VK30
Voltaj120 la 277
Lăţime8.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.07
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS9405408000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Evaluarea furtunului (65 psi)
    • Caracteristici speciale: T8 Architectural Rough Service Fixare cu distribuție largă

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING VAP 232 WD Dispozitiv de parcare pentru garaj T8 78w 120-277v
€402.20 /unitate