Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixare Perete F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in | AD8VVV 4MZX3

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixare Perete F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in

În stoc
Element: AD8VVV Model: WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSCrucea Ref: 4MZX3
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
€369.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare fluorescentă de fixare pe perete
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă62
Înălţime4.625 "
Finisajul locuințelorVopsea pulbere albă
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii1
Tip lămpiF54T5
Wați de lampă54
Lungime48 "
Tip obiectivAcril
Min. Temperatura ambientală.0 grade F
MontarePerete
TipBalast electronic universal de calitate generală
Voltaj120-277
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.42
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)125.73
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS9405106020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: grad general pentru toate scopurile, balast electronic

Variante de produs

ProdusModelMontarePutere fixăÎnălţimeLăţimeFinisajul locuințelorCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Suport de perete comercial 2 Lampă | AC4CZV 2YMY2 WC 2 17 MVOLT GEB10ISIndividual, Rând sau Tandem324.5 "4.62 "Alb2F17T817€156.95
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS Suport de perete de fixare | AD3CCB 3XY91 W 2 32 MVOLT GEB10ISPerete555.187 "7"Vinil din cereale din lemn2F32T832€385.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixare Perete F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in
€369.97 /unitate