Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ACUITY LITHONIA WC 2 17 MVOLT GEB10IS Suport de perete comercial 2 Lampă | AC4CZV 2YMY2

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS Suport de perete comercial 2 Lampă

În stoc
Articol: AC4CZV Model: WC 2 17 MVOLT GEB10ISCrucea Ref: 2YMY2
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
€156.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFixare fluorescentă de fixare pe perete
Temperatura ambientală. Gamă0 la 104 grade F
Cantitatea de balast1
Tipul de balastElectronic
Putere fixă32
Înălţime4.5 "
Finisajul locuințelorAlb
Material carcasăOţel
Lampă inclusăNu
Cantitatea lămpii2
Tip lămpiF17T8
Wați de lampă17
Lungime24 "
Tip obiectivAcril
MontareIndividual, Rând sau Tandem
TipBalast electronic universal de calitate generală
Voltaj120-277
Lăţime4.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.94
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS9405408000
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMontarePutere fixăÎnălţimeLăţimeFinisajul locuințelorCantitatea lămpiiTip lămpiWați de lampăPreț
ACUITY LITHONIA W 2 32 MVOLT GEB10IS Suport de perete de fixare | AD3CCB 3XY91 W 2 32 MVOLT GEB10ISPerete555.187 "7"Vinil din cereale din lemn2F32T832€385.60
ACUITY LITHONIA WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PS Fixare Perete F54t5 48 x 4 5/8 x 4 5/8in | AD8VVV 4MZX3 WC 1 54T5HO MVOLT GEB10PSPerete624.625 "4.62 "Vopsea pulbere albă1F54T554€369.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LITHONIA LIGHTING WC 2 17 MVOLT GEB10IS Suport de perete comercial 2 Lampă
€156.95 /unitate