Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4089-00-121 Indicator de iesire Hd Crom satinat | AB9QYM 2EUX4

ADAMS RITE 4089-00-121 Indicator de ieșire Hd Crom satinat

În stoc
Articol: AB9QYM Model: 4089-00-121Crucea Ref: 2EUX4
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
€93.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator de ieșire
Set de copt2.75 "
CilindruSFIC unic
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-5 / 8 "la 2"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate1
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayCel mai bun F
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8310000000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSet de coptCilindruPentru grosimea ușiiCalitateCheieTip KeywayStrike Dim.Preț
ADAMS RITE 4089-00-130 Șurub pentru control cheie Crom satinat pentru utilizare medie | AB9QYL 2EUX3 4089-00-1302-3/8" or 2-3/4"Singur1-3/8" to 1-3/4"2Control cheieKW1 + KC1 "x 2-1 / 4"€96.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4089-00-121 Indicator de ieșire Hd Crom satinat
€93.24 /unitate