Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAMS RITE 4550R-01-130 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea | AE3QBU 5ENX9

ADAMS RITE 4550R-01-130 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea

În stoc
Articol: AE3QBU Model: 4550R-01-130Crucea Ref: 5ENX9

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€348.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeadbolt mai puțin cilindru
Set de copt2.75 "
CilindruSFIC dublu
finalizareaChrome satinat
Pentru grosimea ușii1-3/8" to 1-3/4"
Dimensiunea dimensiunii frontale1-1/8" x 2-1/4"
Calitate2
CheieCu cheie diferită
Tip KeywayCel mai bun F
Tipul locațieiComercial
MaterialAlamă
Număr de chei2
Pins6
Tipul de securitateDatorie grea
Strike Dim.2.75 "
Lungimea aruncării1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8302416045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCilindruPentru grosimea ușiiCalitateArticolTip KeywayPreț
ADAMS RITE 4550R-01-121 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea | AE3QBT 5ENX8 4550R-01-121SFIC dublu1-5 / 8 "la 2"1Deadbolt mai puțin cilindruCel mai bun F€364.88
ADAMS RITE 4550L-01-121 Deadbolt Hd Crom satinat | AE3QBV 5ENY0 4550L-01-121dublu1-5 / 8 "la 2"1zavoareSchlage C€359.29
ADAMS RITE 4550L-01-130 Deadbolt Hd Crom satinat | AE3QBW 5ENY1 4550L-01-130dublu1-3/8" to 1-3/4"2zavoareSchlage C€350.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAMS RITE 4550R-01-130 Șurub fără cilindru Crom satinat pentru utilizare grea
€348.41 /unitate