Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 8036-12-12 Adaptor de conversie alamă 3/4 inch | AD6WXX 4CCN5

ADAPT-ALL 8036-12-12 Adaptor de conversie alamă 3/4 inch

În stoc
Articol: AD6WXX Model: 8036-12-12Crucea Ref: 4CCN5
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
€176.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conversie
Material corpAlamă
Tip conexiuneMBSP x FNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Lungime1 15 / 16 "
Presiune maximă1000 psi
În afara Dia.1 1 / 16 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Temp. Gamă-65 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7412200045
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăLungimeÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ADAPT-ALL 8036-02-02 Adaptor de conversie alamă 1/8 inch | AD6WXT 4CCN1 8036-02-0213 / 32 "1 3 / 64 "25 / 64 "1 / 8 "€26.58
ADAPT-ALL 8036-04-04 Adaptor de conversie alamă 1/4 inch | AD6WXU 4CCN2 8036-04-049 / 16 "1.031 "37 / 64 "1 / 4 "€40.09
ADAPT-ALL 8036-06-06 Adaptor de conversie alamă 3/8 inch | AD6WXV 4CCN3 8036-06-0611 / 16 "1.031 "11 / 16 "3 / 8 "€55.08
ADAPT-ALL 8036-08-08 Adaptor de conversie alamă 1/2 inch | AD6WXW 4CCN4 8036-08-0827 / 32 "1 43 / 64 "27 / 32 "1 / 2 "€76.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 8036-12-12 Adaptor de conversie alamă 3/4 inch
€176.64 /unitate