Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9063-06-06 Cot adaptor 3/8 inch BSPT tată/JIC tată | AF6HGR 19MR73

ADAPT-ALL 9063-06-06 Cot adaptor 3/8 inch BSPT tată/JIC tată

În stoc
Element: AF6HGR Model: 9063-06-06Crucea Ref: 19MR73

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€23.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor furtun
Dimensiunea firului BSPPR 3/8 (3/8"-19)
Dimensiune bord-6
finalizareaZinc, cromat trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajCot de 90 de grade
Furtun3 / 8 "
Fir JIC (în.)9 / 16-18
Lungime1.4 "
Unghiul filetului (Deg.)55
TipBSPT masculin / JIC masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7307994000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordfinalizareaTipul de montajFurtunArticolLungimeMax. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9011-04-04 Adaptor 1/4 inch Tată BSPT/Tată JIC | AF6HGL 19MR68 9011-04-04-4Zinc, cromat trivalentDrept1 / 4 "Adaptor furtun1.4 "-€14.52
ADAPT-ALL 9011-06-06 Adaptor 3/8 inch Tată BSPT/Tată JIC | AF6HGM 19MR69 9011-06-06-6Zinc, cromat trivalentDrept3 / 8 "Adaptor furtun1.4 "-€21.38
ADAPT-ALL 9011-08-08 Adaptor 1/2 inch Tată BSPT/Tată JIC | AF6HGN 19MR70 9011-08-08-8Zinc, cromat trivalentDrept1 / 2 "Adaptor furtun1.8 "-€23.74
ADAPT-ALL 9011-12-12 Adaptor 3/4 inch Tată BSPT/Tată JIC | AF6HGP 19MR71 9011-12-12-12Zinc, cromat trivalentDrept3 / 4 "Adaptor furtun2"-€45.64
ADAPT-ALL 9063-04-04 Cot adaptor 1/4 inch BSPT tată/JIC tată | AF6HGQ 19MR72 9063-04-04-4Zinc, cromat trivalentCot de 90 de grade1 / 4 "Adaptor furtun1.4 "-€17.62
ADAPT-ALL 9063-08-08 Cot adaptor 1/2 inch BSPT tată/JIC tată | AF6HHH 19MR74 9063-08-08-8Zinc, cromat trivalentCot de 90 de grade1 / 2 "Adaptor furtun1.8 "-€33.67
ADAPT-ALL 9063-12-12 Cot adaptor 3/4 inch BSPT tată/JIC tată | AF6HHJ 19MR75 9063-12-12-12Zinc, cromat trivalentCot de 90 de grade3 / 4 "Adaptor furtun2"-€50.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9063-06-06 Cot adaptor 3/8 inch BSPT tată/JIC tată
€23.17 /unitate