Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9069-0410 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956

ADAPT-ALL 9069-0410 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M10 x 1.0

În stoc
Element: AA7UWV Model: 9069-0410Crucea Ref: 16P956
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
€47.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic
Tip adaptorCot de 90 de grade
finalizareaSilver
Material de montajCrom trivalent
Lungime1"
Dimensiune JIC masculin (in.)7 / 16-20
Max. Presiune de lucru6000 PSI
Dimensiune filet metricM10X1.0
Tip filetJIC masculin metric la masculin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7307225000
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiune JIC masculin (in.)Max. Presiune de lucruPreț
ADAPT-ALL 9069-0412 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI€51.98
ADAPT-ALL 9069-0414 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI€53.68
ADAPT-ALL 9069-0612 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI€83.34
ADAPT-ALL 9069-0614 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI€51.28
ADAPT-ALL 9069-0616 Adaptor Metric la Jic 9/16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI€59.50
ADAPT-ALL 9069-0816 Adaptor Metric la Jic 3/4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI€62.59
ADAPT-ALL 9069-0818 Adaptor Metric la Jic 3/4-16 M18 x 1.5 | AA7UXC 16P963 9069-08181.4 "3 / 4-166000 PSI€55.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9069-0410 Adaptor Metric la Jic 7/16-20 M10 x 1.0
€47.06 /unitate