Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADAPT-ALL 9325-02-10x1.5 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1/8 inch x 10 mm, mamă x tată, metric x NPT, rigid | CN8BYB 55DU94

ADAPT-ALL 9325-02-10x1.5 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune racord 1/8 inch x 10 mm, mamă x tată, metric x NPT, rigid

În stoc
Articol: CN8BYB Model: 9325-02-10x1.5Crucea Ref: 55DU94

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€50.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor pentru furtun hidraulic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0248
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
ADAPT-ALL 9044-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiunea racordului 1 1/4 x 1 1/4 inch, mamă x mamă, BSPT x NPT | CN8BUJ 55DT92 9044-2020€126.07
ADAPT-ALL 9037-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, mamă x tată, BSPP x NPT, rigid | CN8BUK 55DT78 9037-2020€104.06
ADAPT-ALL 9035-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x femela, BSPP x NPT, rigid | CN8BUL 55DT64 9035-2020€100.32
ADAPT-ALL 9240-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x femela, JIC x BSPP, pivotant | CN8BUM 55DU87 9240-2020€185.28
ADAPT-ALL 9000-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x tată, BSPP x BSPP, rigid | CN8BUN 55DR38 9000-2020€100.02
ADAPT-ALL 9007-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x tată, BSPP x NPT, rigid | CN8BUP 55DR61 9007-2020€93.61
ADAPT-ALL 9064-2020 Adaptor pentru furtun hidraulic, Dimensiune racord 1 1/4 x 1 1/4 inch, tată x tată, JIC x BSPT, rigid | CN8BUQ 55DU13 9064-2020€329.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADAPT-ALL 9325-02-10x1.5 Adaptor pentru furtun hidraulic, dimensiune racord 1/8 inch x 10 mm, mamă x tată, metric x NPT, rigid
€50.88 /unitate