ADD-A-LEVEL A9636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, stil platformă stivuabilă | AA9KLD 1DPD4

ADD-A-LEVEL A9636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, stil platformă stivuabilă

Articol: AA9KLD Model: A9636BRef încrucișat: 1DPD4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€223.10 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnitatea de bază a platformei de lucru
Adâncimea bazei96 "
Lungimea bazei96 "
Lățimea bazei36 "
Latimea de Jos36 "
CuloriNegru
finalizareaNatural
Capacitate de încărcare250 lb.
MaterialPlastic
Inălțime totală2.875 "
Adâncimea platformei96 "
Înălțimea platformei2.875 "
Lungimea platformei96 "
Stil de platformăStackable
Lățimea peronului36 "
Călcaperforata

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.5
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)243.84
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS3926909930
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea platformeiAdâncimea bazeiLungimea bazeiLățimea peronuluiLățimea bazeiLatimea de JosCapacitate de încărcareAdâncimea platformeiPreț
ADD-A-LEVEL A3624B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuabilă, plastic, negru | AA9KKZ 1DPC9 A3624B36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 lb.36 "€86.27
ADD-A-LEVEL A6624B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, înălțime platformă de 2-7/8 inchi | AA9KLC 1DPD3 A6624B66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 lb.66 "€139.60
ADD-A-LEVEL A4824B Bază platformă de lucru, picioare din cauciuc, perforată, negru | AC2KDJ 2KUW1 A4824B48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 lb.48 "€144.12
ADD-A-LEVEL A9624B Baza platformei de lucru Stckabl plastic 2-7/8 inch Inaltime | AC2KDL 2KUW3 A9624B96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 lb.96 "€150.86
RFQ
ADD-A-LEVEL A3636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuabilă, plastic, finisaj natural | AD9FUV 4RNR5 A3636B36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 lb.36 "€108.38
ADD-A-LEVEL A6636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, stivuită, material plastic | AD9FUX 4RNR7 A6636B66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 lb.66 "€187.36
ADD-A-LEVEL A3616B Unitate de bază pentru platformă de lucru, 36" x 16", stivuabilă, plastic | AG8EML 38GL50 A3616B36 "--16 "--250 lbs.-€73.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADD-A-LEVEL A9636B Unitate de bază pentru platformă de lucru, plastic, stil platformă stivuabilă
€223.10 /unitate