Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANCE PRODUSE & SISTEME T10150 Flanșă Spray Shield, 10 inch, Ptfe | AC9VCL 3KHR6

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flanșă Spray Shield, 10 inch, Ptfe

În stoc
Element: AC9VCL Model: T10150Crucea Ref: 3KHR6

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€162.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScutul de pulverizare
ClasăANSI 150
MaterialPTFE
Presiune maximă150
Dimensiunea conductei10
Temp. Gamă450 grade F.
Grosime3 Ply

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Folosit pentru a preveni pulverizările dăunătoare prin acoperirea îmbinărilor cu garnituri și îmbinărilor conductelor care transportă medii toxice, corozive sau periculoase, cum ar fi acizi și substanțe caustice
    • Fabricat dintr-o combinație de pânză flexibilă din fibră de sticlă acoperită cu PTFE, fir și frânghii armate împletite
    • Dispozitive de fixare cu cârlig și buclă pentru o instalare ușoară
    • Includeți, de asemenea, un plasture care indică pH-ul pentru a verifica natura acidă sau bazică a mediului

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialDimensiunea conducteiTemp. GamăLăţimePreț
ADVANCE PRODUSE & SISTEME PE005150 Flanșă Spray Shield L 14 inch | AC9VBK 3KHL4 PE00515014 "polietilenă1/2170 grade F.4 9 / 16 "€18.46
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V005150 Flanșă Spray Shield 5 inch PVC | AC9VBL 3KHL5 V005150-PVC1/2170 grade F.-€18.46
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T005150 Flanșă Spray Shield 1/2 inch PTFE | AC9VBM 3KHL6 T005150-PTFE1/2450 grade F.-€53.87
ADVANCE PRODUSE & SISTEME PE0075150 Flanșă Spray Shield L 15-3/16 inch | AC9VBN 3KHL7 PE007515015.187 "polietilenă3/4170 grade F.4.62 "€22.26
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T0075150 Flanșă Spray Shield 3/4 inch PTFE | AC9VBP 3KHL9 T0075150-PTFE3/4450 grade F.-€53.87
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS PE01150 Flanșă Spray Shield L 16-3/8 inch | AC9VBQ 3KHN1 PE0115016.38 "polietilenă1170 grade F.4 13 / 16 "€22.26
ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS V01150 Scut cu flanșă 1 inch PVC | AC9VBR 3KHN2 V0115016.38 "PVC1170 grade F.4 13 / 16 "€22.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE PRODUCTS & SYSTEMS T10150 Flanșă Spray Shield, 10 inch, Ptfe
€162.79 /unitate