ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF4ZJB 9RZ31

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere

Articol: AF4ZJB Model: 9-4-72-24RCrucea Ref: 9RZ31
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€11,450.27 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu sculă dreaptă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament18
Tip montarePodea
Numărul de găuri4
Număr de stații4
Inălțime totală42 "
Lungime totală101 "
Lățimea totală27 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 93.6
Înălțimea navei (cm)106.68
Lungimea navei (cm)256.54
Lățimea navei (cm)68.58
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea boluluiLungime totalăLățimea totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-44-96-24R Chiuvetă pentru sculere cu podea din dreapta | AF4MHE 9CEV2 9-44-96-24R24 "x 24"133 "31 "€10,666.96
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-18R Regaline, 4-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQB 9-24-80-18R---€5,552.30
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-24R Regaline, 4-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQE 9-24-80-24R---€6,029.10
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-24-80-36R Regaline, 4-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 20 inch | CD7NQH 9-24-80-36R---€6,103.84
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-4-72-18R Regaline, 4-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQV 9-4-72-18R---€5,220.70
RFQ
Chiuvetă ADVANCE TABCO 9-4-72-36R Regaline, 4-Cpt., dreapta, 20 inchi F-To-B X 16 inch | CD7NQY 9-4-72-36R---€5,576.36
RFQ
ADVANCE TABCO 9-44-96-36R Chiuvetă Regaline, 4-Cpt., dreapta, 24 inch F-To-B X 24 inch | CD7NRP 9-44-96-36R---€8,306.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-4-72-24R Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă de scurgere
€11,450.27 /unitate