ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHR 29VK83

ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop chiuvetă perete din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AF9EHR Model: 9-OP-48Crucea Ref: 29VK83

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,368.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Chiuveta
Splash în spateNu
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului28 "x 20" x 12 "
CuloriSilver
Deschidere de scurgere3"
Inălțime totală16 "
Lungime totală33 "
Lățimea totală25 "
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.35
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)88.9
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS7324100000

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiCuloriDeschidere de scurgereInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Chiuvetă din oțel inoxidabil 304 21 inch lungime | AC9YQK 3LMR9 9-OP-2025 "304 oțel inoxidabil6"20 "x 16"Oţel inoxidabil2"10 "21 "€2,483.08
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Oţel inoxidabil12 "20 "x 16" x 12 "Silver3"16 "25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Oţel inoxidabil10 "20 "x 16" x 10 "Silver3"16 "25 "€4,387.99
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Oţel inoxidabil12 "28 "x 20" x 12 "Silver3"16 "33 "€4,966.18
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inchi | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€4,429.31
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inchi | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------€4,429.31
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inch | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------€4,585.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop chiuvetă perete din oțel inoxidabil
€3,368.36 /unitate