Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 4-6 TRBZ-SS Reductor de capăt de tub din oțel inoxidabil Cpi Compresie 1/4 inch x 3/8 inch | AF7GUP 20YZ48

PARKER 4-6 TRBZ-SS Reductor de capăt de tub din oțel inoxidabil compresie Cpi 1/4 inch x 3/8 inch

În stoc
Element: AF7GUP Model: 4-6 TRBZ-SSCrucea Ref: 20YZ48

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€69.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReductor de capăt al tubului
Material de bazăOţel inoxidabil
Material corpOţel inoxidabil
Dimensiunea filetului de compresie1 / 4 "x 3 / 8"
Tip conexiuneCompresie CPI(TM).
Dimensiune hexagonală5 / 8 "
Presiune maximă6600 psi
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F
Dimensiunea tubului1 / 4 "x 3 / 8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.22
Lățimea navei (cm)6.83
Codul HS7307290000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 4-6 TRBZ-SS Reductor de capăt de tub din oțel inoxidabil compresie Cpi 1/4 inch x 3/8 inch
€69.26 /unitate