ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Chiuvetă din oțel inoxidabil 304 21 inch lungime | AC9YQK 3LMR9

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Chiuvetă din oțel inoxidabil 304 lungime de 21 inch

În stoc
Articol: AC9YQK Model: 9-OP-20Crucea Ref: 3LMR9

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,483.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMop Chiuveta
Splash în spateNu
Material corp304 oțel inoxidabil
Adâncimea bolului6"
Dimensiunea bolului20 "x 16"
CuloriOţel inoxidabil
Deschidere de scurgere2"
Inălțime totală10 "
Lungime totală21 "
Lățimea totală25 "
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.871
Înălțimea navei (cm)34.29
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)59.69
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăMaterial corpAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiCuloriDeschidere de scurgereInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-OP-40 Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHQ 29VK82 9-OP-4021 "Oţel inoxidabil12 "20 "x 16" x 12 "Silver3"16 "25 "€2,228.00
ADVANCE TABCO 9-OP-48 Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHR 29VK83 9-OP-4825 "Oţel inoxidabil12 "28 "x 20" x 12 "Silver3"16 "33 "€3,368.36
ADVANCE TABCO 9-OP-40DF Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHT 29VK84 9-OP-40DF21 "Oţel inoxidabil10 "20 "x 16" x 10 "Silver3"16 "25 "€4,387.99
ADVANCE TABCO 9-OP-48DF Mop pentru podea Chiuvetă Perete Oțel inoxidabil | AF9EHU 29VK85 9-OP-48DF25 "Oţel inoxidabil12 "28 "x 20" x 12 "Silver3"16 "33 "€4,966.18
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGL, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inchi | CD7NWE 9-OP-24FM-FGL--------€4,429.31
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGR, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inchi | CD7NWF 9-OP-24FM-FGR--------€4,429.31
Chiuvetă cu mop ADVANCE TABCO 9-OP-24FM-FGRL, bol D 21-3/8 X 24 X 10 inch | CD7NWG 9-OP-24FM-FGRL--------€4,585.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO 9-OP-20 Mop Chiuvetă din oțel inoxidabil 304 lungime de 21 inch
€2,483.08 /unitate