ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Chiuvetă pentru scule fără robinet 96 inch Lungime | AA3TAN 11U374

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Chiuveta de scuter fără robinet 96 Inch Lungime

Articol: AA3TAN Model: FC-2-2424-24RLXCrucea Ref: 11U374
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,014.86 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuveta Scullery
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate8-1/2 "
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului14 "
Dimensiunea bolului24 "x 24"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului8"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații2
Inălțime totală43 "
Lungime totală96 "
Lățimea totală30 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetFără robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 112.5
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)264.16
Lățimea navei (cm)88.9
Codul HS7324100010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăAdâncimea boluluiDimensiunea boluluiEcartamentArticolNumăr de stațiiInălțime totalăLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO 9-1-24 Chiuvetă pentru scule fără robinet 25 inch lungime | AA3RZU 11U356 9-1-2427 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery142 "25 "€3,058.99
ADVANCE TABCO 9-2-36 Chiuvetă fără robinet 44 inch lungime | AA3RZV 11U357 9-2-3627 "12 "16 "x 20"18Chiuveta Scullery242 "44 "€5,643.52
ADVANCE TABCO FC-2-1818-X Chiuvetă fără robinet 41 inch lungime | AA3TAF 11U367 FC-2-1818-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "41 "€2,662.93
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18L-X Chiuvetă pentru sculerie din oțel inoxidabil 24 inci lățime | AA3TAG 11U368 FC-2-1818-18L-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,680.44
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18R-X Chiuvetă din oțel inoxidabil 24 inch lățime | AA3TAH 11U369 FC-2-1818-18R-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "56.5 "€3,680.44
ADVANCE TABCO FC-2-1818-18RL-X Chiuvetă fără robinet 72 inch lungime | AA3TAJ 11U370 FC-2-1818-18RL-X24 "14 "18 "x 18"16Chiuveta Scullery243 "72 "€3,231.17
RFQ
ADVANCE TABCO FC-2-2424-X Chiuvetă pentru scule fără robinet 53 inch lungime | AA3TAK 11U371 FC-2-2424-X30 "14 "24 "x 24"16Chiuveta Scullery243 "53 "€3,910.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO FC-2-2424-24RLX Chiuveta de scuter fără robinet 96 Inch Lungime
€5,014.86 /unitate