ADVANCE TABCO KMS-11B-306L Chiuvetă de birou cu podea dreapta pentru masă de lucru | AC9RCV 3JDU3

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă pentru masă

Articol: AC9RCV Model: KMS-11B-306LCrucea Ref: 3JDU3
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€8,991.49 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuvetă cu masă dreaptă
Splash în spateDa
Înălțime stropire spate5"
Material corpOţel inoxidabil
Adâncimea bolului12 "
Dimensiunea bolului16 "x 20"
Deschidere de scurgere3.5 "
Diametrul orificiului robinetului.1-1/8 "
Centre de montare a robinetului4"
Funcționarea robinetuluiNU SE APLICĂ
Ecartament16
Tip montarePodea
Numărul de găuri2
Număr de stații1
Inălțime totală35 "
Lungime totală72 "
Lățimea totală30 "
Splash lateralNu
Cu Robinet / Fără RobinetCu robinet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 45
Înălțimea navei (cm)102.87
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)76.2
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
ADVANCE TABCO KMS-11B-305L Chiuvetă pentru birou cu podea dreapta pentru masă de lucru | AC9RCT 3JDT8 KMS-11B-305L60 "€9,165.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO KMS-11B-306L Chiuvetă pentru sculă cu podea dreaptă pentru masă
€8,991.49 /unitate