ADVANCE TABCO Blat VCTC-306, 72 X 30 inch Dimensiune fără spate, 16 Ga 304 Ss

Articol: CD8BJH Model: VCTC-306
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,817.04 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBlatul de top

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 34.2
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)182.88
Lățimea navei (cm)76.2

Detalii produs:

Blatul Advance Tabco VCTC-306 este potrivit pentru tăierea, curățarea, pregătirea, amestecarea alimentelor și depozitarea aparatelor mici de bucătărie. Se foloseste in bucatarii, bai sau laboratoare si incaperi de lucru.

Caracteristici:

  • Blatul Advance Tabco VCTC-306 are o construcție din oțel inoxidabil cu finisaj satinat pentru coroziune pe suprafețele expuse.
  • Are un blat insonorizat pentru a amortiza zgomotul în timpul pregătirii alimentelor.
  • Acest blat are în plus știfturi de sudură și adezivi structurali pentru a fixa canalele de pălărie formate în rolă în partea de sus.

Standarde și aprobări:

  • FSN

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul marginii blatului fără picurare din blatul Advance Tabco VCTC-306?

A. Marginile blatului fără picurare împiedică scurgerea lichidului pe podea.

Î. Ce tip de sudură este folosit în acest blat?

A. Acest blat este sudat TIG pentru suduri curate și de înaltă calitate.

Î. Cum se instalează blatul Advance Tabco VCTC-306?

A.

  • Blatul trebuie așezat pe baza dulapului. Asigurați-vă că blatul este nivelat și poziționat corespunzător.
  • Fixați baza dulapului folosind unghiuri metalice de 2 x 2 x 3 inchi sau șuruburi de tablă autofiletante de 3/4 x 3/8 inci prin elementele cadrului dulapului.

Variante de produs

ProdusModelPreț
Blat ADVANCE TABCO VCTC-240, Dimensiune 30 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BHU VCTC-240€1,216.22
Blat ADVANCE TABCO VCTC-2410, Dimensiune 120 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 Ss | CD8BHV VCTC-2410€2,408.89
RFQ
Blat ADVANCE TABCO VCTC-243, Dimensiune 36 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BHW VCTC-243€1,216.22
Blat ADVANCE TABCO VCTC-244, Dimensiune 48 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BHX VCTC-244€1,343.04
Blat ADVANCE TABCO VCTC-245, Dimensiune 60 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BHY VCTC-245€1,477.13
Blat ADVANCE TABCO VCTC-246, Dimensiune 72 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BHZ VCTC-246€1,326.44
RFQ
Blat ADVANCE TABCO VCTC-247, 84 X 25 inch Fără spălare, 16 Ga 304 inox | CD8BJA VCTC-247€1,640.86
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANCE TABCO Blat VCTC-306, 72 X 30 inch Dimensiune fără spate, 16 Ga 304 Ss
€1,817.04 /unitate