Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH CB8 Capac tigaie de testare din alama 8 in | AF6AGC 9U434

ADVANTECH Capac tigaie de testare CB8 din alama 8 in

În stoc
Articol: AF6AGC Model: CB8Crucea Ref: 9U434
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
€34.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestarea capacului panului
Cadrul interior Dia.8"
Materiale cadruAlamă
În afara Dia.8"
TipTestați capacul sitei

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.32
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.84
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadrul interior Dia.Materiale cadruÎn afara Dia.Adâncimea totalăTipPreț
ADVANTECH CB8W/R Capac tigaie de testare, alamă, inel de ridicare de 8 inchi | AF4AGU 8N518 CB8W / R8"Alamă8"0.375 "Testați capacul sită cu inel de ridicare€36.72
ADVANTECH CS8 W/R Test Pan Cover S/s Inel de ridicare 8 inch | AF4GAY 8VPR5 CS8 W/R8"Oţel inoxidabil8"0.375 "Testați capacul sită cu inel de ridicare€58.79
Capac tigaie de testare ADVANTECH CS8 S/s 8 In | AF4PRC 9EY09 CS88"Oţel inoxidabil8"1.625 "Testați capacul sitei€50.07
ADVANTECH CB12 Capac tigaie de testare din alama 12 in | AF4RPC 9HM81 CB1212 "Alamă12 "-Testați capacul sitei€87.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH Capac tigaie de testare CB8 din alama 8 in
€34.30 /unitate