Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ADVANTECH CB8W/R Capac tigaie de testare, alamă, inel de ridicare de 8 inchi | AF4AGU 8N518

ADVANTECH CB8W/R Capac tigaie de testare Inel de ridicare din alamă de 8 inchi

În stoc
Articol: AF4AGU Model: CB8W / RCrucea Ref: 8N518
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
€40.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTestarea capacului panului
Cadrul interior Dia.8"
Materiale cadruAlamă
În afara Dia.8"
Adâncimea totală0.375 "
TipTestați capacul sită cu inel de ridicare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)21.34
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCadrul interior Dia.Materiale cadruÎn afara Dia.Adâncimea totalăTipPreț
ADVANTECH CS8 W/R Test Pan Cover S/s Inel de ridicare 8 inch | AF4GAY 8VPR5 CS8 W/R8"Oţel inoxidabil8"0.375 "Testați capacul sită cu inel de ridicare€84.77
Capac tigaie de testare ADVANTECH CS8 S/s 8 In | AF4PRC 9EY09 CS88"Oţel inoxidabil8"1.625 "Testați capacul sitei€52.85
ADVANTECH CB12 Capac tigaie de testare din alama 12 in | AF4RPC 9HM81 CB1212 "Alamă12 "-Testați capacul sitei€147.14
ADVANTECH CB8 Capac tigaie de testare din alama 8 in | AF6AGC 9U434 CB88"Alamă8"-Testați capacul sitei€34.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ADVANTECH CB8W/R Capac tigaie de testare Inel de ridicare din alamă de 8 inchi
€40.57 /unitate