VESTIL S-CB-62-SDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, cu o singură prindere, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inch

Element: AG7YLU Model: S-CB-62-SDC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,123.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
baterii incluseDa
Capacitate1000 lbs.
Caster LockNu
Material de rotirePoli pe oțel
Dia roata cu rotire.6-1/4 "
Tip roată cu rotițăPoli-pe-oțel
CuloriGalben, negru
Adâncime76 "
Drive Caster Dia.10 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Dia Caster fata.6 1 / 4 "
Lățimea roții frontale2.38 "
Înălţime78 "
Includeîncărcător baterie
Lungime76 "
Ridicați înălțimea62 "
Înălțimea de ridicare Max.62 "
MaterialOţel
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Sursa de putereFără fir electric
Dia rotor spate.10 "
Lățimea roții din spate3.13 "
StilMâner unic
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 808.65
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Întrebări frecvente:

Î. Care este avantajul roților poli-pe-oțel?

A. Rotile poli-pe-oțel sunt legate chimic de un miez greu de oțel pentru a rezista uleiului, grăsimilor, apei și substanțelor chimice. Aceste unități oferă o protecție excelentă a pardoselii și o mobilitate lină, precum și proprietăți nemarcatoare, neconductoare și care nu pătează.

Î. Cât durează bateria acestei unități?

A. Utilizarea continuă estimată a acestei unități este de 3 până la 4 ore (la încărcare completă) și 8 ore (când este utilizată intermitent). Vine cu un încărcător inteligent pentru a reîncărca bateria epuizată.

Î. Din ce este făcută unitatea?

A. Ridicatorul de tambur contrabalansat Vestil S-CB-62-SDC are un corp din oțel pentru a oferi rezistență întărită și rigiditate structurală.

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialStilPreț
VESTIL S-CB-62-DDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, prindere dublă, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inchi | AG7YLT S-CB-62-DDC1000 lbs.-33 "78 "Galben, negruOţelDual Grip€16,107.74
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-CB-62-SDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, cu o singură prindere, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inch
€19,123.13 /unitate