VESTIL S-CB-62-DDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, prindere dublă, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inchi | AG7YLT

VESTIL S-CB-62-DDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, prindere dublă, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inch

Articol: AG7YLT Model: S-CB-62-DDC
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€19,490.37 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de tobe
baterii incluseDa
Capacitate1000 lbs.
Caster LockNu
Material de rotirePoli pe oțel
Dia roata cu rotire.6-1/4 "
Tip roată cu rotițăPoli-pe-oțel
CuloriGalben, negru
Adâncime76 "
Drive Caster Dia.10 "
Diametrul roții de antrenare10 "
Material tamburOțel, plastic, fibră
Dimensiunea tamburului30 gal., 55 gal.
Dia Caster fata.6 1 / 4 "
Lățimea roții frontale2.38 "
Înălţime78 "
Includeîncărcător baterie
Lungime76 "
Ridicați înălțimea62 "
Înălțimea de ridicare Max.62 "
MaterialOţel
Numărul de baterii2
Numărul de role4
Număr de tobe1
Sursa de putereCu cablu electric
Dia rotor spate.10 "
Lățimea roții din spate3.13 "
StilDual Grip
Voltaj24V
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 813.15
Înălțimea navei (cm)198.12
Lungimea navei (cm)193.04
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialStilPreț
VESTIL S-CB-62-SDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, cu o singură prindere, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inchi | AG7YLU S-CB-62-SDC1000 lbs.-33 "78 "Galben, negruOţelMâner unic€15,804.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL S-CB-62-DDC Dispozitiv de ridicare a tamburului contra-echilibrat, prindere dublă, 1000 lb. Capacitate, rază de 62 inch
€19,490.37 /unitate