Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AEROQUIP 1A5EK4 Racord tată metric drept 1/4 M16 x 1.5 | AA7UTM 16P879

AEROQUIP 1A5EK4 Racord tată metric drept 1/4 M16 x 1.5

În stoc
Element: AA7UTM Model: 1A5EK4Crucea Ref: 16P879

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€63.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMontarea furtunului hidraulic
finalizareaCrom trivalent
Material de montajOtel carbon
Tipul de montajDrept
Furtun1 / 4 "
Lungime1.62 "
Dimensiune filet metricM16X1.5
Unghiul filetului (Deg.)24
TipCrimp, masculin metric greu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.91
Lungimea navei (cm)4.11
Lățimea navei (cm)1.91
Codul HS7307929000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFurtunLungimePreț
AEROQUIP 1A6EK4 Racord tată Metric Drept 1/4 M18 x 1.5 | AA7UTN 16P880 1A6EK41 / 4 "1.62 "€77.00
AEROQUIP 1A6EK6 Racord tată metric drept 3/8 M18 x 1.5 | AA7UTP 16P881 1A6EK63 / 8 "1.75 "€250.70
AEROQUIP 1A8EK6 Racord tată metric drept 3/8 M20 x 1.5 | AA7UTQ 16P882 1A8EK63 / 8 "1.75 "€36.14
AEROQUIP 1A10EK6 Racord tată Metric Drept 3/8 M22 x 1.5 | AA7UTR 16P883 1A10EK63 / 8 "1.75 "€131.13
AEROQUIP 1A12EK8 Racord tată Metric Drept 1/2 M24 x 1.5 | AA7UTT 16P884 1A12EK81 / 2 "2.38 "€49.61
AEROQUIP 1A16EK10 Racord tată Metric Drept 5/8 M30 x 2 | AA7UTU 16P885 1A16EK105 / 8 "2.38 "€88.84
AEROQUIP 1A16EK12 Racord tată Metric Drept 3/4 M30 x 2 | AA7UTV 16P886 1A16EK123 / 4 "3"€460.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AEROQUIP 1A5EK4 Racord tată metric drept 1/4 M16 x 1.5
€63.08 /unitate