Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 2JGL9 Șurub cilindric 6-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc | AC2EMA

APPROVED VENDOR 2JGL9 Șurub cilindric 6-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc

În stoc
Articol: AC2EMA Model: 2JGL9
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
€21.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi Bolt
Baril Dia.3 / 16 "
Baril Head Dia.5 / 16 "
Înălțimea capului butoiului5 / 64 "
Lungimea butoiului1 / 2 "
Adâncimea firului butoiului3 / 8 "
Tipul de unitateCombinație Slot/Phillips
Grip Range1 / 2 "
Stilul șefuluigrindă cu zăbrele
Material316 oțel inoxidabil
Rockwell HardnessB80
Forța de tracțiune75,000 psi
Dimensiune de filet6-32

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.51
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)1.27
Codul HS7318190000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 2JGL9 Șurub cilindric 6-32 Oțel inoxidabil 316, 5 buc
€21.89 /ambalaj