Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 conductoare | AH7GTX 36TR07

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 conductoare

În stoc
Articol: AH7GTX Model: GT-2HCrucea Ref: 36TR07
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
€1,124.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația Master
Adâncime7.5
Înălţime1.187
Sursa de putereIntern
TipIndoor
Voltaj24 VDC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaTH

Detalii produs:

    • Distanță (ft) @ 18AWG: 980
    • Înălțimea stației ușii (în): 1-3 / 16
    • Lățime stație ușă (inch): 5-1 / 2
    • Adâncimea stației de ușă (în): 7-1 / 2
    • Adâncime master (in.): 1-3/16
    • Înălțimea principală (in.): 5-1/2
    • Lățimea principală (in.): 7-1/2
    • Conductoare de cablare: 2 de conductoare
    • Distanță (ft) @ 22AWG: 490

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereTipVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCIndoor / Outdoor24 VDCCAT-5e€2,168.14
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCIndoor / Outdoor24 VDCCAT-5e€2,179.98
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Conductori | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InternIndoor / Outdoor24 VDCNeecranate€1,498.52
AIPHONE AX-8M Master Station Seria AX | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCIndoor24 VDCCAT-5e€987.86
AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84 DB-1MD3.1251-1 / 1612 VACIndoor15 VACNeecranate€348.73
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 baterii VDC sau (4) C.Indoor6 VDC22 AWG sau 18 AWG€301.21
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Conductori | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1 / 1612 VACIndoor15 VACNeecranate€294.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 conductoare
€1,124.79 /unitate