Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC | AH7GWY 36TR84

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC

În stoc
Articol: AH7GWY Model: DB-1MDCrucea Ref: 36TR84
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
€348.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStația Master
Adâncime3.125
Înălţime1-1 / 16
Sursa de putere12 VAC
TipIndoor
Voltaj15 VAC
Tipul firuluiNeecranate

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)24.77
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaTH

Detalii produs:

Stația master Aiphone DB-1MD servește ca master audio pentru sistemul de uși cu două fire hands-free seria DB. Acest sistem ajută la 1 stație de ușă cu 1, 2 sau 4 butoane și până la 5 posturi interne per buton.

Caracteristici:

  • Stația principală DB-1MD dispune de un control al volumului tonului de apel cu indicator de sunet, butonul All Call, butonul Talk, controlul volumului de recepție și butonul Off.
  • Se conectează prin 2 fire la stațiile de ușă din seria DA și permite conectarea a până la 4 substații la acest master și comunicare.
  • Dispune de control al volumului tonului de apel cu indicator LED de sunet și control al volumului receptorului.
  • Această stație principală oferă o conexiune simplă cu două fire pentru interfon și deblocare a ușii (cablare la ușă).
  • Oferă, de asemenea, semnalizare externă opțională către un sonerie sau o lumină terță parte folosind RY-ES.

Întrebări frecvente:

Î. Cum folosim modul Push-to-Talk (PTT)?

A.

  • Când butonul TALK este apăsat și menținut apăsat timp de 1 secundă sau mai mult, se va auzi un alt semnal sonor, indicând faptul că modul PTT este activat.
  • În timp ce vorbiți, țineți apăsat butonul TALK și pentru a asculta vocea apelantului, eliberați butonul TALK.
  • Apăsați butonul OFF pentru a întrerupe comunicarea când ați terminat de vorbit. Comunicarea se va opri automat după aproximativ un minut dacă nu este apăsat OFF.

Î. Care ar trebui să fie distanța dintre sursa de alimentare și stația principală a chiriașului?

A. 180 picioare (22AWG), 510 picioare (18AWG).

Î. Cum putem activa funcția Door Release?

A.

  • Apăsați butonul de eliberare a ușii.
  • Atâta timp cât butonul de eliberare a ușii este apăsat, eliberarea ușii este cuplată. În timp ce apăsați acest buton, sunetul va fi înfundat, atunci când comunicarea este activă.

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeSursa de putereTipVoltajTipul firuluiPreț
AIPHONE AX-8MV Master Station 24VDC CAT-5e | AH7GRU 36TP71 AX-8MV7.6251.87524 VDCIndoor / Outdoor24 VDCCAT-5e€2,168.14
AIPHONE AX-8MV-W Master Station CAT-5e | AH7GRV 36TP72 AX-8MV-W7.6251.87524 VDCIndoor / Outdoor24 VDCCAT-5e€2,179.98
AIPHONE GT-2C Master Station 2 Conductori | AH7GTN 36TP92 GT-2C7.51.187InternIndoor / Outdoor24 VDCNeecranate€1,498.52
AIPHONE GT-2H Master Station 24VDC 2 conductoare | AH7GTX 36TR07 GT-2H7.51.187InternIndoor24 VDCNeecranate€1,124.79
AIPHONE AX-8M Master Station Seria AX | AH7GUH 36TR18 AX-8M7.6251.87524 VDCIndoor24 VDCCAT-5e€987.86
AIPHONE C-ML/A Master Station 6VDC | AH7GXM 36TR98 C-ML / A5.1251.756 baterii VDC sau (4) C.Indoor6 VDC22 AWG sau 18 AWG€301.21
AIPHONE DB-1SD Master Station 15VAC 2 Conductori | AH7GXN 36TR99 DB-1SD3.1251-1 / 1612 VACIndoor15 VACNeecranate€294.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIPHONE DB-1MD Master Station 15VAC
€348.73 /unitate