AIR HANDLER 19RR56 Filtru de aer cu carbon 12 inci înălțime x 24 inci lățime x 12 inci adâncime | AF6JJJ

AIR HANDLER 19RR56 Filtru de aer carbon 12 Inchi Înălțime x 24 Inchi lățime x 12 Inchi adâncime

În stoc
Element: AF6JJJ Model: 19RR56

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,055.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer cu carbon activ
Flux de aer2000 fpm
Rezistența finală1.5 "WC
Inrameaza-leDa
Rezistența inițială0.35 "WC
Max. Flux de aer500 fpm
Max. Temp.120 grade F
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398030

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiFlux de aerRezistența finalăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăInrameaza-leRezistența inițialăMax. Flux de aerPkg. Cant.Preț
HANDLER AER 2GGX8 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 24 | AB9YEP 2GGX824x24x12500 fpm1.5 "WC24 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€1,563.38
HANDLER AER 2GGY3 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 12 | AB9YER 2GGY312x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€994.49
HANDLER AER 2GGY7 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 12 x 12 | AB9YEV 2GGY712x24x12500 fpm1.5 "WC12 "24 "Da0.60 "WC500 fpm1€880.66
HANDLER AER 2GJD5 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 1 | AB9YLG 2GJD524x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€380.79
HANDLER AER 2GJE4 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 2 | AB9YLM 2GJE424x24x2250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€288.04
HANDLER AER 2JTT4 Filtru de aer cu cărbune activ 16 x 25 x 1 | AC2FTN 2JTT416x25x1250 fpm1.00 "WC16 "25 "Da0.48 "WC500 fpm1€276.34
HANDLER AER 2JTU1 Filtru de aer cu cărbune activ 24 x 24 x 1 | AC2FTP 2JTU124x24x1250 fpm1.00 "WC24 "24 "Da0.48 "WC500 fpm1€289.94

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 19RR56 Filtru de aer carbon 12 Inchi Înălțime x 24 Inchi lățime x 12 Inchi adâncime
€1,055.58 /unitate