Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 2DVK7 Filtru de aer 14 x 25 x 1 inch Poliester | AB9LLA

AIR HANDLER Filtru de aer 2DVK7 14 x 25 x 1 inch Poliester

În stoc
Element: AB9LLA Model: 2DVK7
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
€0.35 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Tip cadruPAL aglomerat
Rezistența inițială0.07 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.150 grade F
MERV6
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului14x25x1
Înălțimea nominală14 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2DVK1 Filtru de aer 8 x 16 x 1 inch Poliester | AB9LKU 2DVK18x16x18"16 "€0.27
AIR HANDLER 2DVK2 Filtru de aer 10 x 10 x 1 inch Poliester | AB9LKV 2DVK210x10x110 "10 "€0.30
AIR HANDLER 2DVK4 Filtru de aer 12 x 20 x 1 inch Poliester | AB9LKX 2DVK412x20x112 "20 "€0.31
AIR HANDLER 2DVK5 Filtru de aer 12 x 24 x 1 inch Poliester | AB9LKY 2DVK512x24x112 "24 "€0.34
AIR HANDLER 2DVK6 Filtru de aer 14 x 20 x 1 inch Poliester | AB9LKZ 2DVK614x20x114 "20 "€0.34
AIR HANDLER 2DVK8 Filtru de aer 15 x 20 x 1 inch Poliester | AB9LLB 2DVK815x20x115 "20 "€0.35
AIR HANDLER 2DVL4 Filtru de aer 8 x 30 x 1 inch Poliester | AB9LLG 2DVL48x30x18"30 "€0.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer 2DVK7 14 x 25 x 1 inch Poliester
€0.35 /unitate