AIR HANDLER 2GFT8 Filtru plasă 24 x 24 x 2 inchi | AB9XYQ

AIR HANDLER Filtru de plasă 2GFT8 24 x 24 x 2 inch

În stoc
Articol: AB9XYQ Model: 2GFT8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€111.80 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Mesh
Flux de aer300 fpm
Material deflectorOțel galvanizat
Rezistența inițială0.05 "WC
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x2
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2625
Înălțimea navei (cm)58.67
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GFR6 Filtru plasă 20 x 20 x 1 inch | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€72.37
AIR HANDLER 2GFR9 Filtru plasă 20 x 25 x 1 inch | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€80.79
AIR HANDLER 2GFT4 Filtru de plasă 24 x 24 x 1 inch | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€86.44
AIR HANDLER 4C405 Filtru cu plasă 10 x 20 x 2 inch | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€69.96
AIR HANDLER 4C406 Filtru cu plasă 16 x 20 x 2 inch | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€94.08
AIR HANDLER 4C407 Filtru cu plasă 16 x 25 x 2 inch | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€90.47
AIR HANDLER 4C408 Filtru cu plasă 20 x 20 x 2 inch | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€95.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de plasă 2GFT8 24 x 24 x 2 inch
€111.80 /unitate