Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 4C405 Filtru cu plasă 10 x 20 x 2 inch | AD6WFU

AIR HANDLER Filtru plasă 4C405 10 x 20 x 2 inch

În stoc
Articol: AD6WFU Model: 4C405
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
€71.66 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Mesh
Flux de aer300 fpm
Material deflectorOțel galvanizat
Rezistența inițială0.05 "WC
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului10x20x2
Înălțimea nominală10 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GFR6 Filtru plasă 20 x 20 x 1 inch | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€74.15
AIR HANDLER 2GFR9 Filtru plasă 20 x 25 x 1 inch | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€82.78
AIR HANDLER 2GFT4 Filtru de plasă 24 x 24 x 1 inch | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€88.56
AIR HANDLER 2GFT8 Filtru plasă 24 x 24 x 2 inchi | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€114.54
AIR HANDLER 4C406 Filtru cu plasă 16 x 20 x 2 inch | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "€95.51
AIR HANDLER 4C407 Filtru cu plasă 16 x 25 x 2 inch | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€92.70
AIR HANDLER 4C408 Filtru cu plasă 20 x 20 x 2 inch | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€97.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru plasă 4C405 10 x 20 x 2 inch
€71.66 /unitate