Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

AIR HANDLER 4C406 Filtru cu plasă 16 x 20 x 2 inch | AD6WFV

AIR HANDLER Filtru plasă 4C406 16 x 20 x 2 inch

În stoc
Articol: AD6WFV Model: 4C406
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
€95.51 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru Mesh
Flux de aer300 fpm
Material deflectorOțel galvanizat
Rezistența inițială0.05 "WC
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului16x20x2
Înălțimea nominală16 "
Lățimea nominală20 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8675
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8421990040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2GFR6 Filtru plasă 20 x 20 x 1 inch | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "€74.15
AIR HANDLER 2GFR9 Filtru plasă 20 x 25 x 1 inch | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "€82.78
AIR HANDLER 2GFT4 Filtru de plasă 24 x 24 x 1 inch | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "€88.56
AIR HANDLER 2GFT8 Filtru plasă 24 x 24 x 2 inchi | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "€114.54
AIR HANDLER 4C405 Filtru cu plasă 10 x 20 x 2 inch | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "€71.66
AIR HANDLER 4C407 Filtru cu plasă 16 x 25 x 2 inch | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "€92.70
AIR HANDLER 4C408 Filtru cu plasă 20 x 20 x 2 inch | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "€97.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru plasă 4C406 16 x 20 x 2 inch
€95.51 /unitate