AIR HANDLER 2GGK2 Cartuș Filtru 24 x 24 x 6 inch | AB9YCD

AIR HANDLER Filtru cartuș 2GGK2 24 x 24 x 6 inch

În stoc
Element: AB9YCD Model: 2GGK2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€332.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru cartuș
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului65%
Rezistența finală recomandată1.50 "WC
Inrameaza-leDa
Material cadru/antetOțel rezistent la coroziune
Antetdublu
Rezistența inițială0.45 "WC
Max. Flux de aer625 fpm
Max. Temp.250 grade F
Zona Media50 sq ft.
MERV11
Adâncime nominală6"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x6
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.715
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiunea antetului (13/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea nominală a filtruluiRezistența finală recomandatăRezistența inițialăÎnălțimea nominalăLățimea nominalăArticolMax. Flux de aerMax. Temp.Preț
AIR HANDLER 2GGE6 Cartuș Filtru 20 x 24 x 12 inch | AB9YAX 2GGE620x24x121.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€343.75
AIR HANDLER 2GGF2 Cartuș Filtru 20 x 20 x 12 inch | AB9YBB 2GGF220x20x121.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€316.11
AIR HANDLER 2GGF6 Cartuș Filtru 24 x 24 x 6 inch | AB9YBE 2GGF624x24x61.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Filtru cartuș625 fpm200 grade F€355.17
AIR HANDLER 2GGG1 Cartuș filtru 20 x 24 x 6 inch | AB9YBG 2GGG120x24x61.50 "WC0.45 "WC20 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€242.31
AIR HANDLER 2GGG5 Cartuș filtru 12 x 24 x 6 inch | AB9YBK 2GGG512x24x61.50 "WC0.45 "WC12 "24 "Filtru cartuș625 fpm200 grade F€195.45
AIR HANDLER 2GGG9 Cartuș Filtru 20 x 20 x 6 inch | AB9YBP 2GGG920x20x61.50 "WC0.45 "WC20 "20 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€288.97
AIR HANDLER 2GGH4 Cartuș filtru 24 x 24 x 12 inch | AB9YBT 2GGH424x24x121.50 "WC0.45 "WC24 "24 "Filtru cartuș625 fpm250 grade F€291.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru cartuș 2GGK2 24 x 24 x 6 inch
€332.51 /unitate