HANDLER AER 2W235 Filtru plisat de capacitate standard 24 x 24 x 2 Merv7 | AC3TLX 5W507

AIR HANDLER 2W235 Filtru plisat de capacitate standard 24 x 24 x 2 Merv7

În stoc
Articol: AC3TLX Model: 2W235Ref. cruce: 5W507 / 5W507

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.52 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală23.375 "
Lățimea reală23.375 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.33 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media11.5 sq ft.
MERV7
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x2
Înălțimea nominală24 "
Pliu nominal40%
Lățimea nominală24 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4104
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)60.45
Lățimea navei (cm)60.45
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPliuri pe picioare liniarePreț
HANDLER AER 21C049 Filtru pliat de capacitate standard 21 x 21 x 1 Merv7 | AB6EKT 21C0491"1"21 "21x21x121 "0.421 "12€20.72
HANDLER AER 21C053 Filtru plisat de capacitate standard 9 x 19 x 1 Merv7 | AB6EKX 21C0531"3 / 4 "9"9x19x19"40%19 "12€17.42
HANDLER AER 21C054 Filtru pliat de capacitate standard 8 x 27 x 1 Merv7 | AB6EKY 21C0541"3 / 4 "8"8x27x18"0.427 "12€17.48
HANDLER AER 21C056 Filtru pliat de capacitate standard 6 x 16 x 1 Merv7 | AB6ELA 21C0561"3 / 4 "6"6x16x16"0.416 "12€37.36
HANDLER AER 21C057 Filtru pliat de capacitate standard 8-7/8 x 33-5/8 x 1 | AB6ELB 21C0571"3 / 4 "8.875 "8-7/8x33-5/8x18.875 "0.433.625 "12€18.68
HANDLER AER 21C058 Filtru plisat de capacitate standard 7-3/4 x 41-3/4 x 1 | AB6ELC 21C0581"3 / 4 "7.75 "7-3/4x41-3/4x17.75 "0.441.75 "12€37.36
HANDLER AER 21C062 Filtru pliat de capacitate standard 8-7/8 x 19-1/8 x 1 | AB6ELG 21C0621"3 / 4 "8.875 "8-7/8x19-1/8x18.875 "0.419.125 "12€20.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 2W235 Filtru plisat de capacitate standard 24 x 24 x 2 Merv7
€16.52 /unitate