HANDLER AER 33E932 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 16 | AC6DPE

AIR HANDLER 33E932 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 16

În stoc
Articol: AC6DPE Model: 33E932

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€551.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului98%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.57 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1500
Max. Temp.150 grade F
Zona Media97 sq ft.
MERV16
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)61.47
Lățimea navei (cm)30.23
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Cu garnitură)

Variante de produs

ProdusModelEficiența filtruluiRezistența inițialăMax. Flux de aerZona MediaDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 33E933 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 16 | AC6DPF 33E93398%0.57 "WCCfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€547.94
HANDLER AER 33E934 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 16 | AC6DPG 33E93498%0.57 "WCCfm 2872161 sq ft.20x24x1220 "24 "€638.21
HANDLER AER 33E935 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 16 | AC6DPH 33E93598%0.57 "WCCfm 3000193 sq ft.24x24x1224 "24 "€643.43
HANDLER AER 33E936 V-bank Mp Cu Garnitura 12x24x12 Merv 16 | AC6DPJ 33E93695% DOP0.77 "WCCfm 150097 sq ft.12x24x1212 "24 "€384.96
HANDLER AER 33E937 V-bank Mp Cu Garnitura 20x20x12 Merv 16 | AC6DPK 33E93795% DOP0.77 "WCCfm 2198134 sq ft.20x20x1220 "20 "€557.08
HANDLER AER 33E938 V-bank Mp Cu Garnitura 20x24x12 Merv 16 | AC6DPL 33E93895% DOP0.77 "WCCfm 2872161 sq ft.20x24x1220 "24 "€487.35
HANDLER AER 33E939 V-bank Mp Cu Garnitura 24x24x12 Merv 16 | AC6DPM 33E93995% DOP0.77 "WCCfm 3000193 sq ft.24x24x1224 "24 "€492.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 33E932 V-bank Mp Cu garnitură 12x24x12 Merv 16
€551.59 /unitate