HANDLER AER 36PT04 Filtru de purificare a aerului 20 x 25 x 4-1/2 8 MERV PK2 | AH7BEQ

AIR HANDLER 36PT04 Filtru filtru de aer 20 x 25 x 4-1 / 2 8 MERV PK2

În stoc
Element: AH7BEQ Model: 36PT04

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€104.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Repl. Filtru
Adâncimea reală4.25 "
Înălțimea reală20 "
Lățimea reală24.75 "
Filtru de aerFiltru de înlocuire a filtrului de aer
Se potriveșteHoneywell F100
MaterialAmestec electrostatic de poliester
MERV8
Dimensiunea nominală a filtrului20x25x4-1/2
Înlocuitor pentruHoneywell FC100A1037

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.34
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)64.77
Lățimea navei (cm)27.94
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rama inclusă: da

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăSe potriveșteArticolMERVDimensiunea nominală a filtruluiPkg. Cant.Preț
HANDLER AER 2EKL5 OEM Filtru | AB9PNU 2EKL56"16 "27 "-Filtru pentru filtrul de aer816x27x61€83.03
HANDLER AER 4E438 Filtru | AD7FAT 4E4386"20 "25 "-Filtru pentru filtrul de aer820x25x61€124.16
HANDLER AER 36PR84 Filtru de purificare a aerului 16 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDX 36PR843"15.75 "19.75 "Honeywell F100Filtru de aer Repl. Filtru1116x20x32€78.30
HANDLER AER 36PR85 Filtru de purificare a aerului 16 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDY 36PR853"15.75 "24.25 "Trion Air Bear Cub 455622-425, Lennox Model: BMAC-12C; GeneralAire MAC1200, Skuttle DB-25-16, Sursa 1/York S1-MAC101162505, Ultravation: 90-006, 90-031Filtru de aer Repl. Filtru1116x25x32€86.38
HANDLER AER 36PR86 Filtru de purificare a aerului 20 x 20 x 3 11 MERV PK2 | AH7BDZ 36PR863"19.75 "19.75 "Transportator GAPABXCC2020Filtru de aer Repl. Filtru1120x20x32€118.54
HANDLER AER 36PR87 Filtru de purificare a aerului 20 x 25 x 3 11 MERV PK2 | AH7BEA 36PR873"19.75 "24.75 "Model Trion Air Bear: 455602-125; Suprem 1400; 1400; Model Skuttle: DB0-0025-016; Model GeneralAire: MAC1400; Sursa1 Model: S1-MAC10162505; Model Ultravation: 90-006;Filtru de aer Repl. Filtru1120x25x32€131.01
HANDLER AER 36PR88 Filtru de purificare a aerului 16 x 20 x 5 11 MERV PK2 | AH7BEB 36PR884.75 "15.75 "19.75 "Honeywell F25F1075, F35F1032, F100B1000, F100B1008, F100B101008, F100F1004, F100F2028, F150E1000, F200E1003Filtru de aer Repl. Filtru1116x20x52€164.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 36PT04 Filtru filtru de aer 20 x 25 x 4-1 / 2 8 MERV PK2
€104.45 /ambalaj