AIR HANDLER 3DVN5 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 29 inch | AC8UJW

AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 Inch

În stoc
Articol: AC8UJW Model: 3DVN5

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€122.11 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM2000
Eficiența filtruluiDe la 60 la 65%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Culoare mediaAlb
MERV11
Adâncime nominală29 "
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x29
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.16
Înălțimea navei (cm)61.21
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)25.91
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate CFMMaterialCuloare mediaAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiPreț
AIR HANDLER 3DVN6 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AC8UJX 3DVN61650Din fibra de sticlaPortocaliu22 "24x20x22€126.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 3DVN5 Pocket Air Filter Synthetic 20 x 24 x 29 Inch
€122.11 /unitate