AIR HANDLER 3DVP2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AC8UKB

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVP2 Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch

În stoc
Articol: AC8UKB Model: 3DVP2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€136.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM2000
Eficiența filtruluiDe la 80 la 85%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
MaterialDin fibra de sticla
Max. Temp.150 grade F
Culoare mediaPortocaliu
MERV13
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x15
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)61.72
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate CFMAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț
AIR HANDLER 3DVN7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 15 inch | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "6€145.28
AIR HANDLER 3DVN8 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 15 inch | AC8UJZ 3DVN8100015 "24x12x1512 "24 "4€88.87
AIR HANDLER 3DVN9 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 15 inch | AC8UKA 3DVN9165015 "24x20x1520 "24 "6€107.27
AIR HANDLER 3DVP3 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 18 inch | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "10€154.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVP2 Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch
€136.77 /unitate