AIR HANDLER 3DVN9 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 15 inch | AC8UKA

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVN9 Fibră de sticlă 20 x 24 x 15 inch

În stoc
Element: AC8UKA Model: 3DVN9

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€107.27 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM1650
Eficiența filtruluiDe la 80 la 85%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
MaterialDin fibra de sticla
Max. Temp.150 grade F
Culoare mediaPortocaliu
MERV13
Adâncime nominală15 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x20x15
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.314
Înălțimea navei (cm)62.23
Lungimea navei (cm)50.55
Lățimea navei (cm)26.92
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate CFMAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunarePreț
AIR HANDLER 3DVN7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 15 inch | AC8UJY 3DVN7132515 "20x20x1520 "20 "6€145.28
AIR HANDLER 3DVN8 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 12 x 24 x 15 inch | AC8UJZ 3DVN8100015 "24x12x1512 "24 "4€88.87
AIR HANDLER 3DVP2 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AC8UKB 3DVP2200015 "24x24x1524 "24 "8€136.77
AIR HANDLER 3DVP3 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 18 inch | AC8UKC 3DVP3200018 "24x24x1824 "24 "10€154.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER Filtru de aer de buzunar 3DVN9 Fibră de sticlă 20 x 24 x 15 inch
€107.27 /unitate