HANDLER AER 44ZU39 Filtru de aer V-Bank 12 x 24 x 12 500 fpm | AH9VFJ

AIR HANDLER 44ZU39 V-Bank Filtru de aer 12 x 24 x 12 500 fpm

În stoc
Articol: AH9VFJ Model: 44ZU39

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€224.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer V-Bank
Filtru de aerFiltru de aer V-Bank
Flux de aer500 fpm
FiltruFără antet
Eficiența filtrului95%
Carcasă pachet filtruCadru din plastic
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.30 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aer650 fpm
Max. Temp.180 grade F
Zona Media97 sq ft.
MERV15
Adâncime nominală12 "
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x12
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMERVFlux de aerEficiența filtruluiDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRezistența inițialăMaterialPreț
HANDLER AER 11Z791 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 11 | AA3YYA 11Z79111500/625/750 fpm75%12x24x1212 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WCSuport 100% sintetic€231.88
HANDLER AER 11Z793 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 11 | AA3YYB 11Z79311500/625/750 fpm75%20x20x1220 "20 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WCSuport 100% sintetic€328.06
HANDLER AER 11Z794 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 11 | AA3YYC 11Z79411500/625/750 fpm75%20x24x1220 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WCSuport 100% sintetic€349.12
HANDLER AER 11Z795 V-bank Minipleat Filter 24x24x12 Merv 11 | AA3YYD 11Z79511500/625/750 fpm75%24x24x1224 "24 "0.20 / 0.30 / 0.41 "WCSuport 100% sintetic€388.36
HANDLER AER 11Z796 V-bank Minipleat Filter 12x24x12 Merv 14 | AA3YYE 11Z79614500/625/750 fpm85%12x24x1212 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WCSuport 100% sintetic€231.32
HANDLER AER 11Z798 V-bank Minipleat Filter 20x20x12 Merv 14 | AA3YYF 11Z79814500/625/750 fpm85%20x20x1220 "20 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WCSuport 100% sintetic€344.52
HANDLER AER 11Z799 V-bank Minipleat Filter 20x24x12 Merv 14 | AA3YYG 11Z79914500/625/750 fpm85%20x24x1220 "24 "0.28 / 0.38 / 0.49 "WCSuport 100% sintetic€386.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 44ZU39 V-Bank Filtru de aer 12 x 24 x 12 500 fpm
€224.43 /unitate