HANDLER AER 5C463 Filtru de aer 24 x 30 x 1 inch Fibră de sticlă | AE3BYZ

AIR HANDLER 5C463 Filtru de aer 24 x 30 x 1 inch Fibră de sticlă

În stoc
Articol: AE3BYZ Model: 5C463

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12.18 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer
Flux de aer300 fpm
Rezistența finală0.50 "WC
Tip cadruPAL aglomerat
Rezistența inițială0.07 "WC
MaterialDin fibra de sticla
Max. Flux de aer777 fpm
Max. Temp.150 grade F
MERV5
Adâncime nominală1"
Dimensiunea nominală a filtrului24x30x1
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)29.46
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip cadruRezistența inițialăMax. Flux de aerAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăPreț
HANDLER AER 15A707 Filtru de aer 8-1/4 x 19-7/8 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQN 15A707PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "€12.54
HANDLER AER 15A708 Filtru de aer 8-1/4 x 27-7/8 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQP 15A708PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "€13.21
HANDLER AER 15A710 Filtru de aer 8-1/4 x 19-5/8 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQQ 15A710PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "€12.54
HANDLER AER 15A711 Filtru de aer 8-1/4 x 31 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQR 15A711PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "€13.66
HANDLER AER 15A712 Filtru de aer 8-1/4 x 18-7/8 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQT 15A712PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "€12.54
HANDLER AER 15A713 Filtru de aer 8 x 23 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQU 15A713PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8x23x18"23 "€12.10
HANDLER AER 15A714 Filtru de aer 8 x 47 x 1 inch Fibră de sticlă | AA6UQV 15A714PAL aglomerat0.07 "WC300 fpm1"8x47x18"47 "€16.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5C463 Filtru de aer 24 x 30 x 1 inch Fibră de sticlă
€12.18 /unitate