HANDLER AER 5W515 Filtru plisat de capacitate standard 20x24x2 Merv7 | AE6ZAC 5C470

AIR HANDLER 5W515 Filtru plisat de capacitate standard 20x24x2 Merv7

În stoc
Articol: AE6ZAC Model: 5W515Ref. cruce: 5C470 / 5C470

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15.77 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 12
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru plisat cu capac standard
Adâncimea reală1.75 "
Înălțimea reală19.375 "
Lățimea reală23.375 "
Rezistența finală recomandată1.0 "WC
Inrameaza-leDa
Tip cadruPAL tăiat cu matriță rezistent la umiditate
Rezistență inițială ridicată0.33 "WC
Viteza mare500 fpm
Max. Temp.180 grade F
Max. Viteză500 fpm
Zona Media9.8 sq ft.
MERV7
Adâncime nominală2"
Dimensiunea nominală a filtrului20x24x2
Înălțimea nominală20 "
Pliu nominal0.4
Lățimea nominală24 "
Pliuri pe picioare liniare10

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3402
Înălțimea navei (cm)61.98
Lungimea navei (cm)58.17
Lățimea navei (cm)50.8
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPliu nominalLățimea nominalăPliuri pe picioare liniarePreț
HANDLER AER 15A706 Filtru pliat de capacitate standard 11x32-1/2x1 Merv7 | AA6UQM 15A7061"3 / 4 "11 "11x32-1/2x111 "40%32.5 "12€15.81
HANDLER AER 15A721 Filtru plisat de capacitate standard 14x18-1/2x1 Merv7 | AA6URC 15A7211"3 / 4 "14 "14x18-1/2x114 "40%18.5 "12€16.15
HANDLER AER 1TBE4 Filtru plisat de capacitate standard 18x20x2 Merv7 | AB3GQG 1TBE42"1.75 "17.5 "18x20x218 "0.420 "10€13.02
HANDLER AER 1TBE5 Filtru plisat de capacitate standard 18x18x2 Merv7 | AB3GQH 1TBE52"1.75 "17.5 "18x18x218 "0.418 "10€17.01
HANDLER AER 1TBE8 Filtru plisat de capacitate standard 16x30x1 Merv7 | AB3GQL 1TBE81"3 / 4 "15.5 "16x30x116 "0.430 "12€17.53
HANDLER AER 21C046 Filtru pliat de capacitate standard 12-1/2x24-1/2x1 | AB6EKP 21C0461"3 / 4 "12.5 "12-1/2x24-1/2x112.5 "0.424.5 "12€21.63
HANDLER AER 21C047 Filtru plisat de capacitate standard 14x18x1 Merv7 | AB6EKQ 21C0471"3 / 4 "14 "14x18x114 "0.418 "12€14.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 5W515 Filtru plisat de capacitate standard 20x24x2 Merv7
€15.77 /unitate