HANDLER AER 6B605 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 13 | AE7XJL

AIR HANDLER 6B605 Filtru economic Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13

În stoc
Articol: AE7XJL Model: 6B605

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€109.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer Minipleat
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului80% la 85%
Carcasă pachet filtruCadru decupat
Rezistența finală1.5 "WC
Rezistența inițială0.45 "WC
MaterialSuport 100% sintetic
Max. Flux de aerCfm 1000
Max. Temp.150 grade F
MERV13
Adâncime nominală4"
Dimensiunea nominală a filtrului12x24x4
Înălțimea nominală12 "
Lățimea nominală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)32
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără garnitură (Fără garnitură)

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăFlux de aerEficiența filtruluiDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăRezistența finalăRezistența inițialăPreț
AIR HANDLER 2GFP1 Economy Minipleat Filter 12 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYE 2GFP14"500 fpm65%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€241.82
AIR HANDLER 2GFP8 Economy Minipleat Filtru 20 x 24 x 4 Merv 11 | AB9XYH 2GFP84"500 fpm65%20x24x420 "24 "1.5 "WC0.27 "WC€281.29
AIR HANDLER 2GFT2 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 13 | AB9XYM 2GFT24"500 fpm85%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.46 "WC€274.00
HANDLER AER 2GFU5 Economy Minipliat Filtru 12 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XYV 2GFU54"500 fpm95%12x24x412 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€241.06
HANDLER AER 2GFU9 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 14 | AB9XYY 2GFU94"500 fpm95%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.48 "WC€247.48
HANDLER AER 2GFV8 Economy Minipliat Filtru 24 x 24 x 4 Merv 14 | AB9XZC 2GFV84"500 fpm95%24x24x424 "24 "1.5 "WC0.48 "WC€269.33
HANDLER AER 2GFW7 Economy Minipliat Filtru 20 x 20 x 4 Merv 11 | AB9XZG 2GFW74"500 fpm65%20x20x420 "20 "1.5 "WC0.27 "WC€223.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B605 Filtru economic Minipleat 12 x 24 x 4 Merv 13
€109.00 /unitate