AIR HANDLER 6B651 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 21 inch | AE7XLD

AIR HANDLER 6B651 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 21 inch

În stoc
Articol: AE7XLD Model: 6B651

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€67.00 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 2
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru de aer de buzunar
Flux de aer500 fpm
Capacitate CFM2000
Eficiența filtrului45%
Rezistența finală1 "WC
Materiale cadru24 ga. Oțel galvanizat
Marimea ramei13 / 16 "
Rezistența inițială0.20 "WC
MaterialSintetic
Max. Temp.150 grade F
Zona Media48 sq ft.
Culoare mediaAlb
MERV8
Adâncime nominală21 "
Dimensiunea nominală a filtrului24x24x21
Înălțimea nominală24 "
Lățimea nominală24 "
Numărul de buzunare6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.475
Înălțimea navei (cm)62.99
Lungimea navei (cm)62.99
Lățimea navei (cm)10
Codul HS8421398090
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAdâncime nominalăCapacitate CFMRezistența inițialăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăLățimea nominalăNumărul de buzunareMaterialPreț
AIR HANDLER 2GGG8 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 29 inch | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Sintetic€11.58
AIR HANDLER 2GGR3 Filtru de aer de buzunar sintetic 20 x 24 x 36 inch | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Sintetic€156.36
AIR HANDLER 2GHL5 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 22 inch | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Din fibra de sticla€97.99
AIR HANDLER 2JTH7 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 24 x 24 x 15 inch | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Din fibra de sticla€33.42
HANDLER AER 5E861 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 21 inch | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Din fibra de sticla€73.80
HANDLER AER 5E862 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 24 x 14 inch | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "WC20x24x1420 "24 "5Din fibra de sticla€75.13
HANDLER AER 5E863 Filtru de aer de buzunar Fibră de sticlă 20 x 20 x 14 inch | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Din fibra de sticla€67.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B651 Filtru de aer de buzunar sintetic 24 x 24 x 21 inch
€67.00 /unitate