AIR HANDLER 6B787 Link Filtru de aer 25 x 18 inch 432 inch Lungime | AE7XQT

AIR HANDLER 6B787 Filtru de aer Link 25 x 18 inch 432 inch Lungime

În stoc
Articol: AE7XQT Model: 6B787

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€408.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink filtru de aer
Flux de aer500 fpm
Eficiența filtrului25%
Rezistența finală1 "WC
Tip cadruSârmă internă sigilate la căldură Straturi interioare
Rezistența inițială0.28 "WC
MaterialPoliester
Max. Temp.120 grade F
Număr de legături24
strat3
Înălțimea secțiunii25 "
Lungimea secțiunii18 "
Secțiuni pe cutie24
Grosime1"
Lungimea totală a432 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.43
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)67.31
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8421398090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSecțiuni pe cutieFlux de aerEficiența filtruluiLungimea totală aRezistența inițialăMax. Temp.Număr de legăturiÎnălțimea secțiuniiPreț
AIR HANDLER 2DVY6 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 288 inch Lungime | AB9LNV 2DVY612500 fpm25%288 "0.28 "WC120 grade F212 "€29.21
AIR HANDLER 2DVY7 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 192 inch lungime | AB9LNW 2DVY78500 fpm25%192 "0.28 "WC120 grade F312 "€49.95
AIR HANDLER 2DVY8 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 144 inch lungime | AB9LNX 2DVY86500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grade F412 "€57.81
AIR HANDLER 2DVY9 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 24 inch Lungime | AB9LNY 2DVY91500 fpm25%24 "0.28 "WC120 grade F512 "€69.64
AIR HANDLER 2DVZ1 Link Filtru de aer 12 x 24 inch 144 inch lungime | AB9LNZ 2DVZ16500 fpm25%144 "0.28 "WC120 grade F612 "€78.32
AIR HANDLER 2DVZ7 Link Filtru de aer 15 x 20 inch 80 inch lungime | AB9LPA 2DVZ74500 fpm25%80 "0.28 "WC120 grade F415 "€67.38
AIR HANDLER 2DWA3 Link Filtru de aer 16 x 14 inch 28 inch lungime | AB9LPB 2DWA32500 fpm25%28 "0.28 "WC120 grade F216 "€74.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6B787 Filtru de aer Link 25 x 18 inch 432 inch Lungime
€408.48 /unitate