Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M07041.120.0100 Șurub cu cap cilindru oțel M12 x 1.25X100Mm, 10BUC | AH7TVA 38CY33

GRAINGER M07041.120.0100 Șurub cu cap cilindru oțel M12 x 1.25X100Mm, 10 buc.

În stoc
Element: AH7TVA Model: M07041.120.0100Ref. cruce: 38CY33 / 164J02
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
€46.09 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.25
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateClasa de 12.9
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capCilindric
Lungime100ft
Min. Rezistență la tracțiune1200 N / mm-mp
Rockwell HardnessC39 până la C44
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric extra fin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9824
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)10.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M07041.120.0100 Șurub cu cap cilindru oțel M12 x 1.25X100Mm, 10 buc.
€46.09 /ambalaj