HANDLER DE AER 6C529 Filtru de aer urs 25 inch latime Merv 10 | AE7ZEZ

AIR HANDLER 6C529 Filtru urs de aer 25 inch Lățime Merv 10

În stoc
Articol: AE7ZEZ Model: 6C529

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€57.16 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru pentru filtrul de aer
Adâncimea reală4.875 "
Înălțimea reală19.75 "
Lățimea reală24.25 "
Inrameaza-leDa
MERV10
Adâncime nominală5"
Înălțimea nominală20 "
Lățimea nominală25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS7019905040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea nominalăAdâncimea realăÎnălțimea realăLățimea realăMERVAdâncime nominalăDimensiunea nominală a filtruluiÎnălțimea nominalăPreț
AIR HANDLER 2EKL2 Filtru OEM 20 inch latime 16 inch inaltime | AB9PNQ 2EKL220 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x20x4-1/216 "€58.50
AIR HANDLER 2EKL3 Filtru OEM 25 inch Lățime 5 inch D 16 inch Înălțime | AB9PNR 2EKL325 "4.375 "15.875 "24.75 "84.5 "16x25x4-1/216 "€53.52
HANDLER AER 2EKL4 Filtru OEM 20 inchi latime 20 inchi inaltime | AB9PNT 2EKL420 "4.375 "19.875 "19.875 "84.5 "20x20x4-1/220 "€54.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

AIR HANDLER 6C529 Filtru urs de aer 25 inch Lățime Merv 10
€57.16 /unitate